- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ナットレンチ ソケット四角ナットのおすすめ人気ランキング
ナットレンチ ソケット四角ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新106件の「ナットレンチ ソケット四角ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 四角」、「四角ナット」、「四角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7適合四角ボルト・ナット用穴角8角
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
穴角2重4角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角寸法L1(mm)20
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5適合四角ボルト・ナット用穴角8角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C。表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,960税込¥2,156
当日出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。関連資料対応ボルト
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケット
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応